-6×150 クッションラチェットドライバー No.1900 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 単品 早回しダイヤル付仕様 10075484

クッションラチェットドライバー No.1900

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)210 注文コード10075484 品番-6×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。
早回しダイヤルにより作業能率アップ。
軸部、クロームメッキ仕上げ。
先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。
電気工事などの用途に。

先端形状マイナス(-) 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.8 全長(mm)210 軸径(Φmm)6 軸長(mm)150 グリップ径(Φmm)40 材質(グリップ)クッションラバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途電気工事などに。 仕様早回しダイヤル付 トラスコ品番853-2780 種類ラチェットドライバー 寸法A(mm)150 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)40 寸法E(mm)6.0 寸法B(mm)6.0 寸法C(mm)210 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10075475
2012-08-08
用途:
機械修理用途

■感想
◎写真を見て+ドライバーと思い購入したが、−ドライバーだった。掲載写真と説明内容が異なっている
◎ビット交換式だと思っていたら、固定だった。確かに「交換式」とは記載されてはいなかった

■改善点
◎掲載写真が間違っていると思いますので、訂正をお願いします
◎新亀製作所のラチェットドライバーは、柄の形状が同じでビット固定式と交換式があり、写真ではその判断ができない。ビット交換式はその旨記載はあるが、固定式はその旨の記載がない。
できれば、記載してもらえると勘違いがなくて助かる
◎ラチェットがもう少し細かいと作業し易い

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

御迷惑をおかけして申し訳ありません。
ご指摘いただきました点につきましては、改善に努めます。
また、HP上で不明な点がありましたら、商品問い合わせの窓口にて、対応しておりますので、ご案内させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする