クッションラチェットドライバー No.1900

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10075502 品番 +2×150
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。
早回しダイヤルにより作業能率アップ。
軸部、クロームメッキ仕上げ。
先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。
電気工事などの用途に。

先端形状プラス 先端刃幅(mm)6 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)210 軸径(Φmm)6 軸長(mm)130 グリップ径(Φmm)40 材質(グリップ)クッションラバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途電気工事などに。 仕様早回しダイヤル付 トラスコ品番853-2778 種類ラチェットドライバー 寸法A(mm)150 寸法D(mm)40 寸法B(mm)6.0 寸法C(mm)210 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10075475
2012-08-08
用途:
機械修理用途

■感想
◎写真を見て+ドライバーと思い購入したが、−ドライバーだった。掲載写真と説明内容が異なっている
◎ビット交換式だと思っていたら、固定だった。確かに「交換式」とは記載されてはいなかった

■改善点
◎掲載写真が間違っていると思いますので、訂正をお願いします
◎新亀製作所のラチェットドライバーは、柄の形状が同じでビット固定式と交換式があり、写真ではその判断ができない。ビット交換式はその旨記載はあるが、固定式はその旨の記載がない。
できれば、記載してもらえると勘違いがなくて助かる
◎ラチェットがもう少し細かいと作業し易い

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

御迷惑をおかけして申し訳ありません。
ご指摘いただきました点につきましては、改善に努めます。
また、HP上で不明な点がありましたら、商品問い合わせの窓口にて、対応しておりますので、ご案内させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする