+2×100 ハイグリップドライバー No.6600 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10075527

+2×100 ハイグリップドライバー No.6600 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10075527
+2×100 ハイグリップドライバー No.6600 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10075527

ハイグリップドライバー No.6600

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス注文コード10075527品番+2×100
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2423軸径(Φmm)6.3全長(mm)200種類グリップドライバー寸法A(mm)100グリップ径(Φmm)40寸法D(mm)40寸法B(mm)6.3寸法C(mm)200商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10075572
2013-11-07
用途: 装置のメンテナンス
株式会社オーウエルカラーセンター

色分けで、プラスマイナスが簡単に分かるのは便利。またグリップの大きさが丁度いい大きさで使い勝手が良い。

対象商品 : 10075536
2012-08-15
用途: 消防設備関連の工事を行っています。
株式会社消防弘済会建設業・工事業

グリップの頭部分にプラスは凸が付いていて、触れば確認できるのでとても便利。

対象商品 : 10075527
2010-01-28
用途: 機械修理
建設業・工事業

今までベッセルの物を使用していましたが、価格、性能(先端の強さ)こちらの商品の方が良いと思います。グリップエンドで確認出来るのも有りがたいです。(小さな事ですが)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする