ハイグリップドライバー No.6600

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 全長(mm)290 注文コード10075545 品番+2×200
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は先端形状・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 軸長(mm)200 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番853-2425 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)290 種類グリップドライバー 寸法A(mm)200 グリップ径(Φmm)40 寸法D(mm)40 寸法B(mm)6.3 寸法C(mm)290 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10075572
2013-11-07
用途:
装置のメンテナンス
株式会社オーウエルカラーセンター 様

色分けで、プラスマイナスが簡単に分かるのは便利。またグリップの大きさが丁度いい大きさで使い勝手が良い。

対象商品:
10075536
2012-08-15
用途:
消防設備関連の工事を行っています。
株式会社消防弘済会 様 (建設業・工事業)

グリップの頭部分にプラスは凸が付いていて、触れば確認できるのでとても便利。

対象商品:
10075527
2010-01-28
用途:
機械修理
建設業・工事業

今までベッセルの物を使用していましたが、価格、性能(先端の強さ)こちらの商品の方が良いと思います。グリップエンドで確認出来るのも有りがたいです。(小さな事ですが)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする