一般工事排水用水中ポンプ HS型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)50 注文コード10075685 品番HS-2.4S
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は電圧・吐出口径・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。

用途
一般土木・建築工事の排水
雨水・湧水・溜り水の排水
地下室・各種ピットなどの排水
一般揚水・排水用
付属品
キャブタイヤケーブル×1本(2P/3Pプラグつき)
ホースカップリング×1個
ホースバンド×1個(サクションホースには別途専用のホースバンドをお使いください)
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)8 吐出量(L/min)100 タイプ非自動形 使用液工事排水・土砂水 トラスコ品番281-0352 質量(kg)11.3 寸法H(mm)328 同期速度(min-1)3000 ケーブル長(m)5 寸法A(mm)241 寸法D(Φmm)184 異物通過径(Φmm)7 材質(ケーブル)VCT 運転水位(mm)90 耐熱クラスE種 キャブタイヤケーブル(m)5 液温(℃)0〜40 仕上外径(Φmm)10.1
関連資料:(0.42MB)
注意
※HS2.4S ストレーナSPC仕様は、ストレーナがSPCに変更になっている製品です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品説明動画

コンパクトながら大流量!ツルミ水中ハイスピンポンプ HS3.75SL型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10075685
2021-11-17
用途:
池の掃除
卸売・小売業

以前使っていたものよりパワーがあってよかったです。

対象商品:
10075685
2018-09-22
用途:
土木作業時の排水
建設業・工事業

意外と軽く、低水位でも排水できるので重宝してます。

対象商品:
10075685
2017-04-04
用途:
人孔内水替え
株式会社木下工務所 様

もう少し下まで排水したい
あとサイクルが違えばどうなるか心配です
今は50サイクルですが
会社の所在地は60サイクルです

対象商品:
10422307
2016-04-08
用途:
水道工事
水道屋nozaki 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

写真と違う製品が来て、がっかり。吸い上げ口の金属部分がゴム製に代わっていた。写真の製品はメーカーでは製造していないのか?

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
メーカーに確認したところ、金属製ものは生産終了しており、現在はプラスチック製のみの販売になるとのことです。画像につきましては、急ぎ変更致します。何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
10422307
2016-01-30
用途:
掘削工事
株式会社T.P.C 様

いつも使用しているので
大変丈夫でいいと思います

対象商品:
10075685
2015-03-03
用途:
融雪槽の排水
株式会社北海技研工業 様

使用して間もないが、今のところ良好

対象商品:
10075685
2012-07-02
用途:
現場での湧き水処理
建設業・工事業

砂が詰まるとモーターがすぐに止まり使用不能になる。最悪

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする