ラチェットレンチ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)17×21 注文コード10075895 品番RM-17×21S
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は対辺寸法・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

レッド 対辺寸法(mm)17×21 厚さ(mm)50.0 全長(mm)250 質量(g)380 用途ボルト・ナットの締め緩めに。 トラスコ品番344-5836 呼び寸法(mm)17×21 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする