サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
2WAYハイソフト・スタビー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10076412
品番
670
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
握りやすいオリジナルグリップ。
豊富な種類の電動ドライバー用ビットが使用できます。(ビット全長65mm以上)。
業務用仕様。
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
78
軸長(mm)
31
グリップ径(Φmm)
38
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
64
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
853-2763
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応