フレキビット付ラチェットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10076437 品番193-FB
参考基準価格(税別)¥2,145 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁際作業や天井作業に最適。
フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。
曲げ角度75度まで使用可能。
充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)

先端形状プラス、マイナス 軸長(mm)180 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 質量(g)210 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-7978 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット 種類セット品 グリップ長さ(mm)85 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076437
2017-04-19
用途:
製品組み立てに
自動車・二輪車・自転車関連業

フレキビットはなかなか使いませんがラチェットドライバーは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする