スタビーラチェット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10076446 品番 192
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

手の中にスッポリ。

先端形状プラス、マイナス グリップ径(Φmm)38 材質(グリップ)樹脂 質量(g)106 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番853-2783 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズNo.2 グリップ長さ(mm)80 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076446
2023-05-03
用途:
真空装置のフランジの付け外し時
教育・研究機関

六角レンチの代わりにボールポイントビットを付けて使用していますが,作業効率が大幅に上がりました。これまで使っている限り,耐久性も特に問題なさそうに思います。

対象商品:
10076446
2021-07-26
用途:
車の整備作業から家庭の家具の組み立て等何でも使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品は30年くらい前から使用をしていて壊れた事がありません。小さいので狭い場所でも使うことが出来、大変重宝をしております。今回、購入をさせて頂いたのは私が使用している所を見て娘が欲しがったのでプレゼントをした為です。

1人が参考にしています
対象商品:
10076455
2018-08-02
用途:
常備工具

いつも机の中に常備しています。力も入るし、小さいので邪魔にならず、直ぐに使えて重宝します。

対象商品:
10076455
2017-07-28
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ラチェット機能のおかげで楽に早くビスを回せます。別ビットに変えることができる為、重宝しています。

対象商品:
10076455
2021-07-26
用途:
主に家電メンテナンス時
サービス業

反復動作(=ラチェット機構)が機能しない。
つまり、反復動作をするとネジもその動作に追随してしまう。
ラチェット機構が固いのが原因だと思う。

対象商品:
10076455
2019-04-06
用途:
ネジやビスの締緩に
その他業種

ネジやビスの締緩に使用するために購入しました。いままでは手を返しながらの作業だったのですがラチェット付きのおかげで作業が格段に早くなりました。

対象商品:
10076455
2016-07-17
用途:
木工事用
建設業・工事業

探すとなかなか無い商品です。仕事で使っていると消耗品ですので
助かります!

対象商品:
10076455
2013-05-26
用途:
部品交換
堀江シヤッターサービス 様 (建設業・工事業)

以前使用していた工具より握り部分が大きく力も入りラチェット付きなので手首の回らないところで重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする