Tグリップラチェット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10076464 品番6200
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)
握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル
指先で軽く早く回せます

先端形状プラス、マイナス グリップ径(Φmm)70 材質(グリップ)樹脂 質量(g)128 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番853-2776 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2] 種類セット品 差込角(mm)6.35 寸法D(mm)70 グリップ長さ(mm)87 寸法C(mm)87 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076464
2016-03-28
用途:
ねじ回し

スペアビット収納部のバネが硬く、着脱しづらかった。ここの製品は割と好きなのだが残念なところだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする