ペッカーラチェットドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10076491 品番2001
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強力型:本製品は、耐衝撃性ギヤーの開発により、トルク数値30%アップを達成しました。
グリップ:握り易く回転トルクの伝達効率が良く、L型ハンドルのため抜群の締め付け力があります。
環境対策:(本体)焼却時にダイオキシンを出さない(脱塩ビ)ABS樹脂/ポロプロピレン、(包装)塩素ガスを排出しない(脱塩ビ)ブリスター/ポリエチレンテレフタート(A-PET)材.リサイクル可能

先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)樹脂 質量(g)130 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-8575 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2] 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076491
2017-02-08
用途:
おもちゃの修理
製造業

思っていたより一回り小さい。デザイン優先のせいか早回しハンドルが
小さい。40年前だが電気工事に使っていたWISEのラチェットドライバーが非常に良かった。あのサイズ、120度のハンドルやはり最高。
ただ、手の小さい女性ならこれは御ススメ。

1人が参考にしています
対象商品:
10076491
2017-02-09
用途:
おもちゃの修理
製造業

デザイン優先の為か早回しダイヤルが小さく使いにくい
自己融着テープを多層巻して問題解決。
ビットは追加購入の必要あり。

対象商品:
10076491
2016-04-01
用途:
配線作業

握りやすいし早回しもできるし、端子台の配線がとてもはかどる。
ビットだけは自分の使うサイズに合わせて変えた方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする