BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック/ナットなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
適合コレット
NBC 6-□
仕様
●工具調整量H:25
注文コード
10076563
品番
HSK-E25-MEGA6N-40/NL
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:25
質量(kg)
0.09
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
29
外径D(Φmm)
20
内径d(Φmm)
0.25~6
適合コレット
NBC 6-□
形状図番
1