サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の スパナ/レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角棒レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
14
注文コード
10076631
品番
LB-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
二面幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。
簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。
金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質
SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
トラスコ品番
853-3065
形状
L型
サイズ
14
質量(g)
408
寸法H(mm)
14.0
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
240
先端形状
ボールポイント付
二面幅(mm)
14
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24