TグリップHEXレンチ No.6500

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)4 注文コード10076692 品番4.0ミリ
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は二面幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。
より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)4 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番853-3463 サイズ4.0 質量(g)52 寸法L(mm)55 寸法D(mm)70 寸法W(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
組立作業
製造業

通常の六角棒よりも力が入るため、奥行きがある箇所の締め付けにおいてはとても重宝します

対象商品:
57044339
2023-10-10
用途:
自転車の整備に使っています
建設業・工事業

L型の5,6ミリが良かったのでこちらを追加注文しました。
握り安く安心感があります。

対象商品:
10076683
2023-02-01
用途:
機械工具のメンテナンス
製造業

グリップが握りやすく価格も安価。
大きさ別に種類を揃えて使用しています。

対象商品:
10076692
2020-10-05
用途:
バイクのメンテ
その他業種

グリップ部の形状が絶妙で握りやすく、しっかり力が掛けられる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする