6.0ミリ TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076717 6.0ミリ TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076717 6.0ミリ TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076717 6.0ミリ TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076717

TグリップHEXレンチ No.6500-L

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10076717 品番 6.0ミリ
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。
より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)6 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 トラスコ品番853-3465 サイズ6.0 質量(g)130 寸法L(mm)73 寸法D(mm)98 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
バイク・車のメンテナンス等作業一般

このレンチは、力が入りやすいグリップと90°の方にもヘックスが在るのが良い。ガレージで見当たらなくなって、再度の購入です。

対象商品:
10076701
2023-10-10
用途:
自転車の整備に使っています
建設業・工事業

5ミリ、6ミリを同時購入しました。本当は4ミリも買う予定でしたが同社では4ミリのL型がありません。4ミリのL型を希望します。自転車工具としては4,5.6ミリが定番です。

2人が参考にしています
対象商品:
10076701
2022-06-20
用途:
機械整備
製造業

いつもコレです。とても持ちやすいです。買いやすい価格ですし、これ以上求める物はありません。

対象商品:
10076701
2022-03-17
用途:
バイクの整備
その他業種

L型より工具箱の中で場所を取りますが使いやすさならT型ですね
サンフラッグのT型は特に握り易くてお気に入りです

対象商品:
10076701
2021-05-16
用途:
バイク整備用
サービス業

しっかり力が入ります。六角の精度も高いようです。
使いやすいサイズです。

対象商品:
10076701
2018-11-05
用途:
5MM六角ナット締め

他のT型はくるくる早く回せないが、これは回せます。

3人が参考にしています
対象商品:
10076701
2018-12-27
用途:
旋盤、フライス加工
製造業

掌握部が大きく肉厚で力をかけやすい。小さな六角レンチで親指の付け根が痛くなったので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10076701
2023-09-04
用途:
二面幅6mmと同時購入
建設業・工事業

持ちやすく使い易いが4mmがないのが残念 4、5,6と揃えたかったが4のみ他社製で物色中

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする