プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
このレンチは、力が入りやすいグリップと90°の方にもヘックスが在るのが良い。ガレージで見当たらなくなって、再度の購入です。
5ミリ、6ミリを同時購入しました。本当は4ミリも買う予定でしたが同社では4ミリのL型がありません。4ミリのL型を希望します。自転車工具としては4,5.6ミリが定番です。
掌握部が大きく肉厚で力をかけやすい。小さな六角レンチで親指の付け根が痛くなったので重宝しています。
持ちやすく使い易いが4mmがないのが残念 4、5,6と揃えたかったが4のみ他社製で物色中