六角キーレンチセット ロング

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード10076735 品番3009
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

収納保存に便利なプラスチックホルダー付。
9本組セット。

材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼 トラスコ品番853-3184 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53) 形状L型 質量(g)414 タイプロング 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076735
2016-12-28
用途:
六角ボルト等の取り付け取り外し
有限会社サクセス森 様 (農・林・水産業)

長いので今まで届かなかった所にも使用できるようになりました。

対象商品:
10076735
2016-03-05
用途:
展示会等、ディスプレイ関連の取り付けなど

思っていたより現物が大きかったが、使い易い商品です。

対象商品:
10076735
2016-06-09
用途:
assembling things
アリマセン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

normal, what you would expect it to be normaly

対象商品:
10076735
2010-06-16
用途:
NC機械のメンテに
株式会社マックピーアンドエス 様

品質も耐久性も問題なく便利だと思います。

いままで100円均一のものを探して使ってたりしたのですが、
渦巻き状にねじれてたりとかありましたし、こちらの方が安心して使えます。

2.5、3、4、5、6、10がバラ売りしてもらえればさらにいいのですが^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする