画像準備中

メガニューベビーチャック/ナットなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 適合コレットNBC10-□ 仕様●工具調整量H:40 注文コード10076755 品番HSK-E40-MEGA10N-60/NL
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法L・適合コレット・仕様など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:40 質量(kg)0.35 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)37 外径D(Φmm)30 内径d(Φmm)1.5~10 適合コレットNBC10-□ 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする