98-B ミニスタ2WAY サンフラッグ(旧:新亀製作所) 単品 10076762

ミニスタ2WAY

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10076762 品番98-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内最小の2-WAYスタビー。
狭い箇所などの作業に大変便利。
ハンドル上部の「くぼみ」により本体を指で固定させてスムーズに廻せます。

先端形状マイナス(-)/プラス(+) 先端刃幅(mm)6 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)43 軸長(mm)22 グリップ径(Φmm)28 材質(グリップ)樹脂 質量(g)26 刃先マグネットなし 軸貫通なし 差込角(mm)6.35 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10076762 98-B 10718084 98 ミニスタ2WAY サンフラッグ(旧:新亀製作所) ミニスタ2WAY サンフラッグ(旧:新亀製作所) 1本 309 税込340 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10718084
2021-06-25
用途:
バイクの車載に

届いたのは画像と違い赤い物でしたが同形状で問題なく使えます。こちらにビットと1/4ソケットの変換を使用してバイクの車載にします、金額も安価で満足です。

対象商品:
10718084
2019-11-30
用途:
オートバイ車載工具に使用

ベッセルのショートドライバーを積んでいたが省スペース化のために
ミニスタ2WAYを導入。安価だが使いやすいため車載工具にオススメ。

対象商品:
10718084
2017-01-12
用途:
コンセントやタコ足の修理に
その他業種

コンセントやタコ足の修理に使います。トルクがかけやすくまた、コンパクトなので小さい工具箱にも楽に入るうえ他の工具や補修部品が多く入るようになったので助かりました。

対象商品:
10718084
2020-09-10
用途:
細かい作業
坂野電機 様 (建設業・工事業)

緑と赤の色違いは注文画面では反映されないのでしょうか?
この商品の写真は緑ですが実際に届いた商品は赤でした、
使用に関してはまったく問題ありませんが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする