BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック/ナットなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
適合コレット
NBC10-□
仕様
●工具調整量H:38~48
注文コード
10076798
品番
HSK-E40-MEGA10N-90/NL
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:38~48
質量(kg)
0.49
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
67
外径D(Φmm)
30
内径d(Φmm)
1.5~10
適合コレット
NBC10-□
形状図番
1