画像準備中

メガニューベビーチャック/ナットなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)75 適合コレットNBC16-□ 仕様●工具調整量H:48 注文コード10077035 品番HSK-E40-MEGA16N-75/NL
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法L・適合コレット・仕様など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:48 質量(kg)0.55 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)- 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)2.5~16 適合コレットNBC16-□ 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする