BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック/ナットなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
適合コレット
NBC 6-□
仕様
●工具調整量H:23~43
注文コード
10077078
品番
HSK-E40-MEGA6N-120/NL
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:23~43
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
94
外径D(Φmm)
20
内径d(Φmm)
0.25~6
適合コレット
NBC 6-□
形状図番
1