オートポンチS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10077435 品番188
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンマー不要、操作はワンタッチ。
打ち込みの強弱が調整OK。
打ち込みの強弱が簡単に調節できます。
軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付

全長(mm)132 用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など トラスコ品番777-7825 軸径(Φmm)4 質量(g)100 グリップ径(Φmm)23 材質(先端)超硬材 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077435
2013-11-27
用途:
トタンへのポンチ

耐久性最低 買う価値無し

1人が参考にしています
対象商品:
10077435
2011-12-06
用途:
薄板金属加工のポイント出し
シ-エ-ディ- 様

使いやすくて良いのだが5ヶ月でバネがスカスカになりポンチが打てなくなった。(使用頻度は週に15〜20回程度)

価格が安いからこんなものかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする