BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック/ナットなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
適合コレット
NBC16-□
仕様
●工具調整量H:65
注文コード
10077464
品番
HSK-E50-MEGA16N-90/NL
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:65
質量(kg)
1
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
63
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
2.5~16
適合コレット
NBC16-□
形状図番
1