サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドリルチャック
キー付ドリルチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10077496
品番
JB-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
チャック能力(mm)
1.5〜13.0
用途
金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。
トラスコ品番
212-2286
サイズ
43×108
質量(g)
362
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
93
取付可能寸法(mm)
1.5〜13.0
ビット軸対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※インパクトドライバーのような高トルクタイプでの使用の場合は、ジョイントが破損する場合がありますので、ご注意ください。