JBL-10 キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077514

JBL-10 キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077514 JBL-10 キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077514

キーレスドリルチャック

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10077514 品番JBL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
チャックキーは不要です。
握りやすい樹脂カバー付。

サイズ1.5〜10.0 質量(g)214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077471
2023-10-21
用途:
狭隘場所における穴明け作業

本製品が出る前は、直径40mmで300g程度のドリルチャックを取り出し、ドリルに
セットして穴明けを行いました。
しかし、度々ロッドへの噛み込みが生じ、その都度解放作業のわずらしさを経験しました。以上からこの様なコンパクトな製品を得たことは大変良いことと思います。

対象商品:
10077471
2023-06-12
用途:
いざ様で

いざ使おうとするといつも見当たらずになってしまうので
今回は、無くさないように管理頑張ります。
使い捨ては、ごく普通に使えるのでいい商品です。

対象商品:
10077471
2021-02-18
用途:
充電インパクトにて

充電インパクトにて使用してます。
なまじ大きいキリが入ると打撃を打ちすぎてチャックが壊れるので、本体が小さく大きいキリが入らないところが気に入っています。

対象商品:
10077471
2021-01-10
用途:
際の穴あけに

何より径が小さいので際部分の穴あけ時に大変助かっています

対象商品:
10077471
2020-07-24
用途:
穴あけ

安いのに、しっかりしてる。不安なく作業できますね。
後は、どれだけ持つかですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10077471
2020-02-24
用途:
細い穴開け作業
製造業

両手で絞ってチャック締め出来る構造だとなお良かったと思います。

対象商品:
10077471
2019-10-28
用途:
ねじ回し

とても良い作りだと思う。日本製だからかなぁ。追加で注文しても良いくらい。

1人が参考にしています
対象商品:
10077471
2019-09-27
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

狭い場所で使用する為購入しました、10mm迄使用出来るチャックでは入らない場所で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
1人が参考にしています
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする