ハンマードリル用ドリルチャック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10077575 品番 SD-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
チャック能力(mm)1.5〜13 トラスコ品番776-8681 サイズ2.0〜13.0 質量(g)410
注意
※インパクトドライバーでの連続打撃回転使用の場合、負荷の掛けすぎにより軸部が破損したり先端工具が抜けなくなる場合がありますので充分ご注意下さい。
特にホールソー・木工用ギムネ・コンクリートドリルなどは使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75206747
2022-01-04
用途:
SDSハンマードリルに付けて小径のドリルビットを取り付けコンクリートの穴あけに使用
松山技研工業 様

コンクリートにきれいな穴あけが出来た。満足な商品です。

対象商品:
10077575
2019-02-28
用途:
穴あけ作業

充電式振動ドリルのドリルモードで使用しています。出番の少ない振動ドリルを有効活用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
75206747
2018-09-15
用途:
工事用品
株式会社近江屋治郎八 様 (建設業・工事業)

特に問題なし。買って良かったです。おすすめです。・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする