ボードのこ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10077611 品番BN-300
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。
鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。

刃長(mm)120 全長(mm)248 ピッチ(mm)3.1 トラスコ品番274-3159 質量(g)70 寸法A(mm)0〜90 寸法B(mm)155 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077611
2017-12-07
用途:
ボードの穴開け

歯が曲がりにくくしっかりしているが切れ味的には予想以下で多少疲れる。

対象商品:
10077611
2012-02-07
用途:
電気工事
有限会社光英企画 様

収納には良いし腰道具に入れていてもじゃまには成らないでも昔から有る廻し引きの方が使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする