ボードのこ(押切り用替刃)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) 注文コード10077636 品番BN-302
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。
上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。

刃長(mm)100 ピッチ(mm)3.1 仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用 トラスコ品番274-3175 材質SK材 全長(mm)120 質量(g)10 板厚(mm)1.2 刃厚(mm)1.25 切り幅(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077636
2022-11-06
用途:
電気工事のボード開口

押切式を初めて使いました。
確かに手前に落ちる石膏が減って、掃除が楽になりました。

対象商品:
10077636
2021-12-08
用途:
石膏ボード切り、たまに桟も切る

もう3年くらい使ってます。
収納刃は周りへのキズも付けにくくて安心!
使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする