サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 水平器・水準器・墨出器
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 墨打器/墨差し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 糸巻
赤糸巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10077681
品番
AT-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スペア針はグリップ部後部に収納できます。
よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
糸の長さ(m)
11
質量(g/セット)
107
用途
建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
付属品
スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番
351-4587
全長(mm)
180
質量(g)
107
持ち手
Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応