白いマスク

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 10078345 品番 No.1750
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。

質量(g)約5 タイプ耳かけ 種別簡易マスク 形状カップ型 入数(枚)50 対象花粉等 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ耳かけ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75169114
2026-01-05
用途:
木工作業
建設業・工事業

安価で性能の良いマスクを探していましたが、このマスクは外側に木屑が付着し、明らかに口からの侵入を防いでいる感じです

対象商品:
10078345
2023-01-04
用途:
リフォーム工事の解体作業
有限会社 愛建 様

とても使いやすく粉塵も防いでくれるので解体時には毎回これを使用しています。一度安さにつられて白いマスクUを買ってみたのですがやはりこちらの方が良いです。

対象商品:
75169114
2021-01-26
用途:
土の攪拌時。
農・林・水産業

農作業する時に、特に土いじりの時に使用しています。値段割に良い品質だと思います。

対象商品:
75169114
2016-12-30
用途:
風呂場のカビ除去時など

1 遣いやすいです。2 割合よく顔にフィットします。他のものを着用したことがないので比較できませんが、あまり有害物質などを取り扱うわけではないのでこれで十分ではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10078345
2015-10-13
用途:
溶接
有限会社酒牧製作所 様

呼吸もしやすく、耳かけなので使い便利が良い

対象商品:
10078345
2014-09-17
用途:
飼料

耳かけのマスクは、他になかなか無いので ずっと使わせてもらっています。
現場がどうしても、このマスクが良いようで 代替の物を買っても使いません。

対象商品:
75169114
2019-11-27
用途:
サンダー掛け時に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

時々サンダー掛けする社員からリクエストで購入
白いマスクUと使い比べた結果
こちらの方が安定感があるとの事で
今後もリピ決定!

1人が参考にしています
対象商品:
75169114
2015-11-02
用途:
研磨作業の粉じん対策
リペアショップ薬園台 様

これまでは普通の平形状のマスクを使っておりましたが、メガネが息で曇ってしまい視界が悪くなる為この商品で試してみました。
もちろんこの形状のマスクは確かに鼻口を綺麗に覆い吐く息が上に洩れにくくメガネの曇りはかなり軽減されました。作業の視界の妨げはほとんど感じなくなりました、しかし、やはりこれまでの平マスクとは圧迫感が違い口周辺の暖湿感が強く感じられて、長時間の使用ではそれが気になってしまいます。これが夏場であれば更に不快感が増したと思います。
 粉じん対策はマスク使用が最善のものと思いますのである程度の圧迫感はやむを得ないものと思うしかないですね。
価格的には十分に実用的な商品だと思いますので慣れてくればリピートする商品だと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使い捨てですか?
回答:
使い捨てとなります。また、特に繰り返しの使用についての条件は定めておりません。
2011-10-31

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする