アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10078406 品番No.1220
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。
曇り止め加工処理が為されております。

形状ゴグル型 機能曇り止め加工 密閉型 質量(g)約60 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色透明 レンズ両面防曇 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)セルロース レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078406
2022-02-05
用途:
石綿建材除去及びコンクリート斫り作業
株式会社梶原興業 様 (建設業・工事業)

防塵メガネだから仕方ないけど、作業中にすぐに曇る。
曇り止めを塗ってもすぐに湿気で視界が保たれない。

対象商品:
10078406
2021-03-24
用途:
有機溶剤使用時に使用

有機溶剤を使用する事が多々あるため、飛び散りなどで目を守る為に購入しました。
安全に仕事をするためには防具的なものは、必要ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
10078406
2020-02-18
用途:
噴火災害に備えて防災用に
製造業

同じものをすでに備蓄防災用品に入れていましたが、家族が増えたので買い足しました。
使用したことはないのでなんとも言えませんが、素早い配送には感謝しております。

対象商品:
10078406
2018-05-28
用途:
消毒
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
10078406
2014-02-12
用途:
切削作業
SSD商会 様

曇らなくて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする