防じんメガネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10078442 品番 No.1370-S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

眼鏡をかけたままでも使用できます。
傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用
有害な紫外線を99.999%カット!
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。

レンズ色スモーク 仕様JIS規格外品、UVカット、くもり止め加工レンズ 材質ポリカーボネート樹脂製 スモーク 質量(g)約45 形状一眼型 レンズ防曇 機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078442
2015-06-16
用途:
スポット熔接用の保護メガネ

従来の保護メガネよりも目にも優しく、装着しやすいかと思います

対象商品:
10078442
2015-08-18
用途:
切削作業
その他業種

使用感は良いのですが、スモークの為日光が当たらないと暗くなりすぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする