No.1371-G 防じんメガネ(溶接用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078467

防じんメガネ(溶接用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
遮光度#4
内容量1個注文コード10078467品番No.1371-G
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

眼鏡をかけたままでも使用できます。
傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用
有害な紫外線を99.999%カット!
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。

用途
ガス溶接用
種類防じんメガネ仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製タイプポリカレンズ機能メガネ併用可グリーン質量(g)約45レンズ色グリーン遮光度#4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 目の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ガス溶接などの作業時に使っています。
色の濃さも良い感じです。

対象商品 : 10078467
2025-04-23
用途: 解体工事の溶断作業に使用しています。
有限会社田村興業建設業・工事業

とても良い商品だと思います。かっこいいと現場で言われました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする