防じんメガネ(溶接用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10078476 品番 No.1371-B
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

眼鏡をかけたままでも使用できます。
傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用
有害な紫外線を99.999%カット!
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。

種類防じんメガネ 仕様JIS規格外品、UVカット 材質ポリカーボネート樹脂製 タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 用途電気溶接用 ブラック 質量(g)約45 レンズ色ブラック 遮光度#11 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
目の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ガス溶接などの作業時に使っています。
色の濃さも良い感じです。

対象商品:
10078467
2025-04-23
用途:
解体工事の溶断作業に使用しています。
有限会社田村興業 様 (建設業・工事業)

とても良い商品だと思います。かっこいいと現場で言われました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする