防じんメガネ No.1375

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10078485 品番No.1375
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

眼鏡をかけたままでも使用できます。
有害な紫外線を99.999%カット!
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。

仕様防曇 機能メガネ併用可、紫外線カット、軽量 材質ポリカーボネート樹脂製 形状一眼型 用途防じん用 質量(g)約36 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078485
2022-08-12
用途:
草刈り
サービス業

装着時に圧迫感が少なく、紫外線カットが効いていて目からくる疲れがだいぶ軽減できた。サングラスではないので夕方や薄暗くなってもよく見えるので気に入っている。

対象商品:
10078485
2020-09-12
用途:
鉄鋼切断等
山田砂利株式会社 様 (卸売・小売業)

軽く色つきで、作業時の屋内でも外でも使えてよいです
軽くてかけやすい、コスパも良いので次回は数をまとめてリピートしたいと考えています

対象商品:
10078485
2019-06-30
用途:
自転車乗用時
医療・福祉・介護関連業

目にゴミが入らないようにするためと、紫外線カットを目的に購入。スモークで日中もまぶしくないし、視界も広くてとっても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10078485
2015-05-07
用途:
切削作業時

メガネの上からでも、違和感がありません。

対象商品:
10078485
2014-09-05
用途:
露光作業
アサヒ・テクノソリューションズ株式会社 様 (製造業)

三個購入しましたが内二つはツルに若干のバリがありサンドベーパーで磨いて(耳の後ろが)痛くなくなりました。要出荷検査かそれが必要の無い製造工程が好ましい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする