曜日別特売
No.1340-C 防じんメガネ No.1340 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078494

No.1340-C 防じんメガネ No.1340 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078494
No.1340-C 防じんメガネ No.1340 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078494

防じんメガネ No.1340

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10078494品番No.1340-C
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

有害な紫外線を99.999%カット!
超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ

用途
防じん用
形状二眼型機能紫外線カット、超軽量材質ポリカーボネート樹脂製クリア質量(g)約23レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10078494
2019-05-01
用途: 鉄骨の切断・溶接 等
建設業・工事業

掛け心地も良くコスパも良いのでリピート購入しています。どうしても作業中に傷がついて使い捨てになってしまうので、安い分にはとても助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 10078494
2016-04-27
用途: 機械の整備作業時等
yasuharaエンジニアリング

あまり曇らず良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする