作業ベルト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10078573 品番 No.700
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工

ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(mm)1130 質量(g)約140 混率(%)ナイロン100 バックル1ピン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078582
2025-01-09
用途:
作業工具、農具の鞘を腰に下げるのに使用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

使用はこれからだが、とても硬いベルトで気に入ってます。
ベルト幅によってカラーが決まっているようですが、どのベルト幅にももっと色々なカラーが選べれば尚更良い。

2025-03-07
用途:
通常作業着にスケールを通して
建設業・工事業

タジマのスケールをベルトにつけるときに鋲が出ていて引っ掛かり
装着3日目に外れそうで使えません。
スケールをベルトにつける人には向かないですね。

対象商品:
10078582
2021-03-04
用途:
仕事用
シブヤオートサービス 様

仕事のズボンのベルトが古くなっていたので購入しました♪
使いやすく気に入りました。
ありがとうございます♪

2020-11-26
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー 様

同じメーカーの2本ピンのも購入して良かったためこの商品も購入しました。ホームセンター購入したのよりも良い。
買ってよ買った。

対象商品:
10078582
2021-02-20
用途:
腰道具を吊るための用途
建設業・工事業

腰道具を通しやすい。コシがありしっかりしていて良い。

対象商品:
10078591
2019-12-16
用途:
釘袋のベルトとして
建設業・工事業

釘袋は重いので、柔らかかったり幅が広くないと、すぐにヘタレてしまう。
これだと、金額も良いし使える!
高いだけの作業服ブランドの某メーカー品とは比較にならない!

対象商品:
10078582
2015-06-01
用途:
作業着用

しっかりしている上に価格も手ごろで大変満足している。色が選べると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする