曜日別特売
No.800 作業ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078582

No.800 作業ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078582
No.800 作業ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078582

作業ベルト

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト幅(mm)40
内容量1本注文コード10078582品番No.800
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工

ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1130質量(g)約160混率(%)ナイロン100バックル1ピンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10078582
2025-01-09
用途: 作業工具、農具の鞘を腰に下げるのに使用
渡辺農場農・林・水産業

使用はこれからだが、とても硬いベルトで気に入ってます。
ベルト幅によってカラーが決まっているようですが、どのベルト幅にももっと色々なカラーが選べれば尚更良い。

2025-03-07
用途: 通常作業着にスケールを通して
建設業・工事業

タジマのスケールをベルトにつけるときに鋲が出ていて引っ掛かり
装着3日目に外れそうで使えません。
スケールをベルトにつける人には向かないですね。

対象商品 : 10078582
2021-03-04
用途: 仕事用
シブヤオートサービス

仕事のズボンのベルトが古くなっていたので購入しました♪
使いやすく気に入りました。
ありがとうございます♪

2020-11-26
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー

同じメーカーの2本ピンのも購入して良かったためこの商品も購入しました。ホームセンター購入したのよりも良い。
買ってよ買った。

対象商品 : 10078582
2021-02-20
用途: 腰道具を吊るための用途
建設業・工事業

腰道具を通しやすい。コシがありしっかりしていて良い。

対象商品 : 10078591
2019-12-16
用途: 釘袋のベルトとして
建設業・工事業

釘袋は重いので、柔らかかったり幅が広くないと、すぐにヘタレてしまう。
これだと、金額も良いし使える!
高いだけの作業服ブランドの某メーカー品とは比較にならない!

対象商品 : 10078582
2015-06-01
用途: 作業着用

しっかりしている上に価格も手ごろで大変満足している。色が選べると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする