曜日別特売
No.800-L 作業ベルト ロングサイズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078607

 

No.800-L 作業ベルト ロングサイズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078607
No.800-L 作業ベルト ロングサイズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078607

作業ベルト ロングサイズ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(ベルト)緑ベルト色注文コード10078607品番No.800-L
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ロングサイズ

(ベルト)緑ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1430ベルト色バックル金属(1本ピン)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75173603
2025-02-05
用途: デブ専用ベルト
農・林・水産業

こんな豚体型でも、まだ長い!感じでした(笑)
大は小を兼ねるので助かります♪
冬服を着込んだ状態でMAXにしとかんと、夏が大変すね!

対象商品 : 75173603
2023-06-05
用途: 樽腹ですので
その他業種

短いのはどうにもならないが 長いのは切って自分に合った長さに調節できる

対象商品 : 10078616
2021-04-05
用途: 普段の作業着に着用
建設業・工事業

幅が広いからしっかりしている。
とても良い。(^-^)g""

対象商品 : 10078616
2020-05-31
用途: これはロングと言っても良い

ウエスト110cmあるので、ロングタイプ(120までとか…)と書いてあっても今までベルトの長さが足りずというのが多かったけど、これは逆に14cm切らないと使えないくらい長さに余裕があった。
安心してリピートできるかと思う

1が参考にしています
対象商品 : 10078616
2020-10-27
用途: 仕事
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

使い易かったです。また注文します。ありがとうございます。

対象商品 : 10078616
2019-07-24
用途: 作業用ズボンに使用
卸売・小売業

夏は、汗がズボンからベルトまでびっしょりで、着替えた時、ベルトまで持参していないことが多く、ベルト生地が布製だと、せっかく着替えたズボンが濡れるので、ナイロン製?だと、タオルで拭くとある程度乾くので助かります。
やや満足の「やや」は、留めるところが二本だと腹に力が加わったときの圧力が分散される?ので丈夫かと思いますので、☆四つにしました。

対象商品 : 10078607
2018-06-21
用途: ズボンに通す

このベルトはホームズやD2などのベルトと違って強いし長さ調整しても外れない。いいよ。

対象商品 : 10078616
2018-04-30
用途: manufaturing
製造業

very good ................................

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする