防じんマスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10078695 品番No.1830
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き
超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。
超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。
このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。
労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

種別取替式防じん セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー 区分RS2 質量(g)約90 タイプ面体内面ダブル式(折返し式) 国家検定合格番号第TM520号 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターNo.1835No.1835-A RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078695
2018-08-14
用途:
製品の面取り研削作業
製造業

装着しやすく、呼吸も楽で、粉塵の吸い込みもなく、研削作業に適しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする