曜日別特売
TMWS-1668 ショートトラップレンチ トップ工業 10079045

TMWS-1668 ショートトラップレンチ トップ工業 10079045
TMWS-1668 ショートトラップレンチ トップ工業 10079045

ショートトラップレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード10079045品番TMWS-1668
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません

用途
洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
狭い場所に便利
全長(mm)205口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)60トラスコ品番275-8806質量(g)220
注意
本体・アゴ部共にアルミ製ですので、締付後ボルト等の痕が残ることがあります
モンキレンチと同等な使用は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10079045
2017-09-16
用途: トラップレンチ
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品 : 10079045
2017-04-07
用途: 排水管などのばらしと組立
株式会社関工ファシリティーズ建設業・工事業

非常に軽くて作業はしやすい。でも、赤っぽい色はどうなんだろうと思う。

対象商品 : 10079045
2016-06-28
用途: 配管設備に

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする