逆シノ曲がりラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10079054 品番 RG-17×19S
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 トラスコ品番369-2388 全長(mm)250 呼び17×19 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする