両口ラチェットレンチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10079106 品番RM10×12
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は対辺寸法・全長・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。

用途
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
呼び10×12 寸法L(mm)235 寸法D(mm)30.5 寸法T(mm)15.5 寸法l1(mm)11 寸法l2(mm)11 トラスコ品番337-1531 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10075877
2025-12-08
用途:
型枠の建て込み、解体の作業。
坂入建設株式会社 様

昔から使っていたブランドで、安心して使え、鍛造で更に安心して使えてます。

対象商品:
10079142
2020-05-12
用途:
配管作業
梁美 様 (製造業)

使い勝手が良いです
買って良かったです
毎日使うものにはこだわっていきたいですね

3人が参考にしています
対象商品:
10079124
2019-07-03
用途:
機械のメンテナンス。
製造業

他社の同等製品と比較して長く使ってみたいと分からない部分はありますが、しっかりした製品であることは分かります。一生もの、いや次の代にも引き継げるものだと思います。

対象商品:
10079142
2018-03-20
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすいです!
もう少し軽ければなお良いのですが
長さがあるので、力を加えやすいです!

対象商品:
10079185
2016-06-13
用途:
電車設備
足立電設興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ホームセンターよか安くて、注文してから迅速な運びで満足です。
また、機会がありましたら是非お願いします。

対象商品:
10079571
2020-04-29
用途:
レンチのところ回す部分が一本でできているもの
有限会社石井工務店 様 (建設業・工事業)

ナット頭と回すところに鉄棒を差し込み回せるもの

今回30ミリですのでナット頭に差し込み直に回せるもの

1人が参考にしています
対象商品:
10079571
2016-07-28
用途:
機材のメンテ
宮地エンジニアリング株式会社 様

強度があり、何年も使用出来るので安心の工具です。

対象商品:
10079282
2016-03-24
用途:
鉄骨建て方
株式会社スチールプランナー 様

本日仕様予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする