※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
ステンレスラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10079386
品番
SRM17×19S
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス製、だからサビに強い!
呼び
17×19
トラスコ品番
295-5865
質量(g)
390
寸法d1(mm)
23.5
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応