トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
ステンレスラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10079395
品番
SRM17×21S
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス製、だからサビに強い!
呼び
17×21
トラスコ品番
295-2751
質量(g)
390
寸法d1(mm)
23.5
寸法d2(mm)
28.5
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応