シノ曲がりラチェットレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10079526 品番 RM19×21N-S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シノが太くて使いやすい

呼び寸法(mm)19×21 トラスコ品番369-2531 質量(g)470 寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36712505
2018-12-05
用途:
ボルト締め付け、緩め作業時
建設業・工事業

この、ラチェットは、長くて力が入りやすく、力があまりなくても緩め等簡単にできる!

対象商品:
10079501
2012-06-25
用途:
ボルトナットの締め緩め
取り付け穴合わせ
番線の締め付け

「シノが太くて使いやすい」という事ですがその分重い・・・
ラチェットはやや硬め
少し長いのでトルクは掛けやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする