※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
短ガチャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
17×19
注文コード
10079806
品番
RM17×19CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,710
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)
23.5
寸法d2(mm)
28.5
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
17
呼び
17×19
トラスコ品番
351-6989