P-150G コンビネーションプライヤー トップ工業 ビニールグリップ付 10080007

コンビネーションプライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)150 全長(mm)166 トラスコ品番369-2094 注文コード10080007 品番P-150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は呼び寸法・全長・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

スマートで使い易い

種類コンビネーションプライヤ 呼び寸法(mm)150 最大口開き(mm)20 全長(mm)166 質量(g)170 頭部厚(mm)9.3 切断能力(Φmm) 鉄線3 仕様ビニールグリップ付 トラスコ品番369-2094

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする