※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
200
全長(mm)
203
トラスコ品番
369-2108
注文コード
10080016
品番
P-200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
呼び寸法・全長・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スマートで使い易い
種類
コンビネーションプライヤ
呼び寸法(mm)
200
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
203
質量(g)
270
頭部厚(mm)
11.2
切断能力(Φmm) 鉄線
4
仕様
ビニールグリップ付
トラスコ品番
369-2108